曜日別特売

ガーデンツール BLV 18-200 (ブロアバキューム) バッテリーセット

ガーデンツール BLV 18-200 (ブロアバキューム) バッテリーセット - ケルヒャーガーデンツール BLV 18-200 (ブロアバキューム) バッテリーセット - ケルヒャーガーデンツール BLV 18-200 (ブロアバキューム) バッテリーセット - ケルヒャーガーデンツール BLV 18-200 (ブロアバキューム) バッテリーセット - ケルヒャーガーデンツール BLV 18-200 (ブロアバキューム) バッテリーセット - ケルヒャー
(1件のレビュー)

秋は紅葉がとても綺麗な季節ではありますが、同時に枯れた枝葉が庭や家の周りに落ちてくる掃除が大変な季節でもあります。枯葉、枯れ枝を集める作業はとても大変な作業ですが、BLV 18-200(ブロアバキューム)バッテリーセットは 厄介な季節の掃除を、手軽な作業に変えてくれる便利なアイテムです。
最大風速262km/hの強力なブロアパワーで、枯れ枝や枯葉、剪定後の枝葉を吹き集めた後は、ワンタッチでバキューム機能に切り替えて、集めたゴミを付属のダストバッグにサッと回収できます。 一台二役の便利機能で日々の大変なお庭掃除を、手軽で楽しい日常作業へと変えてくれます。

風速(km/h)ブロアモード:最大200、バキュームモード:最大130駆動形式ブラシレスモーター機能ターボ機能、速度調整騒音レベル(dB(A))107ダストバッグ容量(L)451充電当たりの作業量ブロアモード:最大425m2(2.5Ah)/最大850m2(5.0Ah)、バキュームモード:最大45L(2.5Ah)/最大90L(5.0Ah)使用時間(分)一回の充電:最大15(2.5Ah)/最大30(5.0Ah)質量(kg)3.5(アクセサリーを含まない)長さ(mm)1243幅(mm)171高さ(mm)376電圧(V)18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760095633.137-157.0
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76009563
2022-09-06
用途: 庭の落ち葉集め
株式会社デザインラボ

使い勝手は良いですが、バッテリーが長時間つあえません。バッテリーは二つ用意する事をお勧めします

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする