インクジェットプリンター GX5030

インクジェットプリンター GX5030 - Canonインクジェットプリンター GX5030 - Canonインクジェットプリンター GX5030 - Canonインクジェットプリンター GX5030 - Canonインクジェットプリンター GX5030 - Canon

プリント機能に特化、特大容量タンク搭載ビジネスモデル。
一度の補充で大量のプリントが可能!「ギガタンク」
インクボトル各色1本で、エコノミーモードならブラック約9,000枚※、カラー約21,000枚※の大量プリントが可能です。特大容量タンクだからカートリッジ式と比べて交換頻度も少なく済み、コストを気にせずカラー印刷ができます。1枚当たりのプリント代が大幅にダウンし、低ランニングコストで経費削減に貢献します。
※2回目以降に充填するインクボトル使用、印字可能枚数(A4カラー文書ISO/IEC 24712使用)は、キヤノン独自の測定方法で算出。
高速プリントスピード
1分間でA4普通紙モノクロ約24枚、カラーが約15.5枚の高速プリントを実現。ビジネスの現場において、大量印刷時のストレスが軽減します。
ビジネスプリント向けの「4色顔料インク」
キヤノン独自の全色顔料インクにより、にじみが少なく、くっきりとしたプリントを実現。耐水性や耐マーカー性に優れ、擦れにも強いインクです。
※用紙やマーカーによってはにじむ場合があります。マーカーを使用する場合は、印刷後5分ほど経ってからご使用されることをおすすめします。
便利なネットワークとモバイル連携
オフィスや家庭内での配置や用途に合わせたネットワークの構築が可能で接続もかんたんな有線・無線LAN対応や、多様なプリンターを一括管理できるSNMP(Simple Network Management Protocol)、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT Inkjet/SELPHY、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。
高さを抑えた「コンパクトサイズ」
プリンター機能に特化することで、高さを抑え、棚などにも収まりやすいサイズです。高生産でありながら、オフィスでの設置スペースをコンパクトにまとめることができます。

グリーン購入法適合プリント方式インクジェット方式使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4/A5/A6/B5/レター/リーガル/洋形封筒4号/6号/長形封筒3号/4号/商用10号封筒/DL封筒/はがき/郵便往復はがき/六切/2L判/L判/KGサイズ/7"×10"/スクエア(127mm)/ユーザー定義サイズ(幅89~216mm/長さ127~1200mm)、【カセット】A4/A5/B5/レター/ユーザー定義サイズ(幅148~216mm/長さ210~297mm)商品タイププリンター色数4色ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約399×416×238(収納時)質量(kg)約9(プリントヘッド/インクタンクを含む)付属品インクボトル(GI-36C/36M/36Y/36BK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)インク色4色顔料(特大容量タンク)ノズル数総4352(プリントヘッド)最大解像度600(横)×1200(縦)給紙可能枚数普通紙(後トレイ) 100枚/カセット 250枚/郵便はがき(後トレイ) 40枚給紙方式後トレイ/カセット液晶モニター2行液晶消費電力(W)約20(コピー時/USB接続時)、約0.8(待機時/USB接続時)電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温湿度範囲5~35℃/10~90%(ただし結露しないこと)騒音レベル(dB(A))約49インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB(Wi-Fiと有線LANは同時使用不可)エコマーク認定認定シリーズGX仕様A4普通紙耐久枚数:150000枚(ISO24734のWord文章を用いたA4普通紙での連続印刷の場合、キヤノン独自の試験方法による参考値/印刷環境により数値は変わることがあります)エコマーク認定番号21 155 057内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760096155550C001
オープン
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする