曜日別特売

ステンレスフィルター

ステンレスフィルター - 村上被服ステンレスフィルター - 村上被服
(1件のレビュー)
セット内容ステンレスフィルター×2、取扱説明書×1材質ステンレス鋼18-8(網穴0.84mm角)外径×高さH(Φmm×mm)120×19内径(mm)90質量(g)84(2個)カラーコミ内容量1セット
注意
※ステンレスフィルターを使用しても完全に火の粉の侵入は防げません。安全には充分注意してご使用ください。
※HOOHステンレスフィルターは、必ず快適ウェア専用のファンにご使用ください。
※難燃・防炎素材の快適ウェアと併用しご使用いただくことで安全性が高まります。
※金網が切れたり、巻き込み部分からはずれたりした場合は使用しないでください。手などをキズつける原因となります。
※落下や転倒等の強い衝撃にはご注意ください。変形、破損の原因となります。
※塩分や酸を含んだ汚れを付着したまま放置したり、鉄、アルミ等異種金属と接触したまま放置させないでください。サビ発生の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76009737V90
オープン
2,690
2,959(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-30
用途: 刈り払い機で草刈り時

此れ迄は マスクフィルターを時々。装着時点で風量が落ち 更に5分も経たないうちに 目詰まりで外します。 服の内側は刈り葉や粉砕カスだらけ おまけに蚊も吸い込まれ シャツの上から脇腹攻撃に傷だらけ 更に本体とファンは刈りカスがビッシリ 其の都度分解清掃の繰り返しに
うんざり 其処で此の商品を発見し 本体の外径をフィルターに現物合わせしピッタリに加工。すかさず作業に。なんと過率100%
無抵抗で風が入り 快適さのあまり
燃料切れ迄 続行。休憩と燃料補給で、フィルターと内部のゴミ確認、蚊の気配無し。 見事 綺麗なまま 大満足です。フィルター製造品質の高さはピカイチ これ以上はないと思います。
其々のファン形状により多少の加工は必要ですが、皆さんに、推薦 お勧め出来る商品です。 バッチリですよ。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする