曜日別特売

空調ウェア 難燃ブルゾン(服のみ)

空調ウェア 難燃ブルゾン(服のみ) - 村上被服空調ウェア 難燃ブルゾン(服のみ) - 村上被服空調ウェア 難燃ブルゾン(服のみ) - 村上被服空調ウェア 難燃ブルゾン(服のみ) - 村上被服空調ウェア 難燃ブルゾン(服のみ) - 村上被服空調ウェア 難燃ブルゾン(服のみ) - 村上被服
(4件のレビュー)

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

セット内容服のみ混率(%)綿100内容量1着
注意
※快適ウェア着用時は快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※他社製品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故に関しましては責任を負いません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76010385V4202Sネイビー11446635575
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
76010394V4202Mネイビー11848655779
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
76010403V4202Lネイビー12250675884
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
76010419V4202LLネイビー12652695989
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
76010428V42023Lネイビー13254716094
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
76010437V42024Lネイビー14056715999
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
76010446V42026Lネイビー156607159109
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
76010455V42028Lネイビー172647159119
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
76010464V4202Sシルバーグレー11446635575
オープン
取扱い終了
代替品有
76010489V4202Lシルバーグレー12250675884
オープン
取扱い終了
代替品有
76010498V4202LLシルバーグレー12652695989
オープン
取扱い終了
代替品有
76010507V42023Lシルバーグレー13254716094
オープン
取扱い終了
代替品有
76010516V42024Lシルバーグレー14056715999
オープン
取扱い終了
代替品有
76010525V42026Lシルバーグレー156607159109
オープン
取扱い終了
代替品有
76010534V42028Lシルバーグレー172647159119
オープン
取扱い終了
代替品有
76010543V4202Sキャメル11446635575
オープン
取扱い終了
代替品有
76010559V4202Mキャメル11848655779
オープン
取扱い終了
代替品有
76010568V4202Lキャメル12250675884
オープン
取扱い終了
代替品有
76010577V4202LLキャメル12652695989
オープン
取扱い終了
代替品有
76010586V42023Lキャメル13254716094
オープン
取扱い終了
代替品有
76010595V42024Lキャメル14056715999
オープン
取扱い終了
代替品有
76010604V42026Lキャメル156607159109
オープン
取扱い終了
代替品有
76010613V42028Lキャメル172647159119
オープン
取扱い終了
代替品有
76010473V4202Mシルバーグレー11848655779
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76010464V420215666275V4222V4202 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666275快適ウェア 難燃長袖ブルゾン村上被服1着
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76010489V420215666300V4222V4202 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666300快適ウェア 難燃長袖ブルゾン村上被服1着
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76010498V420215666309V4222V4202 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666309快適ウェア 難燃長袖ブルゾン村上被服1着
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76010507V420215666318V4222V4202 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666318快適ウェア 難燃長袖ブルゾン村上被服1着
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76010516V420215666327V4222V4202 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666327快適ウェア 難燃長袖ブルゾン村上被服1着
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76010525V420215666336V4222V4202 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666336快適ウェア 難燃長袖ブルゾン村上被服1着
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76010534V420215666345V4222V4202 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666345快適ウェア 難燃長袖ブルゾン村上被服1着
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76010543V420215666370V4222V4202 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666370快適ウェア 難燃長袖ブルゾン村上被服1着
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76010559V420215666379V4222V4202 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666379快適ウェア 難燃長袖ブルゾン村上被服1着
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76010568V420215666388V4222V4202 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666388快適ウェア 難燃長袖ブルゾン村上被服1着
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76010577V420215666397V4222V4202 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666397快適ウェア 難燃長袖ブルゾン村上被服1着
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76010586V420215666406V4222V4202 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666406快適ウェア 難燃長袖ブルゾン村上被服1着
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76010595V420215666415V4222V4202 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666415快適ウェア 難燃長袖ブルゾン村上被服1着
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76010604V420215666431V4222V4202 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666431快適ウェア 難燃長袖ブルゾン村上被服1着
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76010613V420215666440V4222V4202 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666440快適ウェア 難燃長袖ブルゾン村上被服1着
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76010403
2025-09-20
用途: 溶接
ワイ・テクノ建設業・工事業

会社の規則で、難燃性の空調服でないと駄目なので、村上被服さんの、この服をみつけた時は、直ぐに購入しました。これで年を跨いで3着目です。溶接の火の粉を被っても、安心感があります。

2025-08-29
用途: 溶接

サイズ感は少々大き目、生地は薄手寄りで肌触りはあまり良くない。まだ使い始めなので耐久性はこれからかな。ネイビーはおそらく溶接焼けするので、同サイズの他カラーが無いのが残念。

2024-08-12
用途: 溶接作業
建設業・工事業

購入前から着ていますが、普通の綿100より火に強く穴は空くけど燃え広がらず丈夫で長持ちします。デザインもカッコよくて気に入ってます!

対象商品 : 76010428
2024-09-02
用途: 冷房のない環境下での作業
製造業

問題なく着れています。色もシルエットもなかなか良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする