村上被服
サイドファン半袖ジャケット
(1件のレビュー)
サイドファン仕様なので、フォークリフトや車のシートでも邪魔になりません
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1着
注意
※快適ウェア着用時は快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※他社製品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故に関しましては責任を負いません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76010769
V6617
シルバーグレー
M
65
48
118
24
79
オープン
取扱い終了
76010778
V6617
シルバーグレー
L
67
50
122
25
84
オープン
取扱い終了
76010787
V6617
シルバーグレー
LL
69
52
126
26
89
オープン
取扱い終了
76010796
V6617
シルバーグレー
3L
71
54
132
27
94
オープン
取扱い終了
76010805
V6617
シルバーグレー
4L
71
56
140
28
99
オープン
取扱い終了
76010814
V6617
シルバーグレー
6L
71
60
156
28
109
オープン
取扱い終了
76010823
V6617
シルバーグレー
8L
71
64
172
28
119
オープン
取扱い終了
76010839
V6617
ストーン
M
65
48
118
24
79
オープン
取扱い終了
76010848
V6617
ストーン
L
67
50
122
25
84
オープン
取扱い終了
76010857
V6617
ストーン
LL
69
52
126
26
89
オープン
取扱い終了
76010866
V6617
ストーン
3L
71
54
132
27
94
オープン
取扱い終了
76010875
V6617
ストーン
4L
71
56
140
28
99
オープン
取扱い終了
76010884
V6617
ストーン
6L
71
60
156
28
109
オープン
取扱い終了
76010893
V6617
ストーン
8L
71
64
172
28
119
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください