曜日別特売

クールコットンレッグカバー

クールコットンレッグカバー - 村上被服クールコットンレッグカバー - 村上被服クールコットンレッグカバー - 村上被服クールコットンレッグカバー - 村上被服
(1件のレビュー)

接触冷感綿混素材の特徴
【着た瞬間に冷たい】-3.17℃の冷感素材が体温上昇を抑え快適。
【かゆくなりにくい】乾燥肌、敏感肌の方にも安心。
【やさしい肌触り】天然素材のコットンを使用し気持ちいい着心地を追求。
【のびのび】フィット感と伸縮性を兼ね備えストレス軽減。
【ムレにくい】吸汗速乾の綿混素材で汗ばんでも快適。
静電気が起きにくい

混率(%)綿90、ポリウレタン10内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
総丈(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76010963184履き口:16、裾口:8.546ブラックM
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
76010979184履き口:18、裾口:1048ブラックL
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
76010988184履き口:20、裾口:1150ブラックLL
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
76010997184履き口:22、裾口:1252ブラック3L
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
76011006184履き口:24、裾口:1352ブラック4L
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
76011015184履き口:16、裾口:8.546ライムイエローM
オープン
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
76011024184履き口:18、裾口:1048ライムイエローL
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
76011033184履き口:20、裾口:1150ライムイエローLL
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
76011049184履き口:22、裾口:1252ライムイエロー3L
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
76011058184履き口:24、裾口:1352ライムイエロー4L
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76010988
2025-07-04
用途: 夏の作業時
建設業・工事業

同じ物を使用しているので頼みました!
モノタロウさんは少々割高ですが、確実に手に入るので助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする