曜日別特売

ショート丈反射ベスト

ショート丈反射ベスト - 村上被服ショート丈反射ベスト - 村上被服ショート丈反射ベスト - 村上被服
(1件のレビュー)

ショート丈に調節することで、風の流入の妨げにならない丈にできる。
反射材部分は広い入射角でも高い反射性能があります。
縦、横の調節自由。装着しやすいフロントバックル。

丈区分ショート丈テープ地色ネオンイエロー材質(本体)ポリエステル100%、(反射材)PVC・プリズム反射色(本体)イエロー内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76012284322F85-130(調節可能)35-50(調節可能)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
76012293322XO105-150(調節可能)40-55(調節可能)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-21
用途: 建設
その他業種

調整出来てしっかりしていて良いです。
ヨレとうも気にならないでハードな現場仕事にも重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする