ロングニーパッド

ロングニーパッド - 村上被服ロングニーパッド - 村上被服ロングニーパッド - 村上被服ロングニーパッド - 村上被服

膝をついての作業、DIYなどに最適。
【ハニカム構造パットの特性】
小さな6角形が衝撃を5方向に分散する為、衝撃吸収性に優れる。

種別ひざ用材質(本体)ナイロン82%、ポリウレタン18%、(パッド部)EVAポリエステル100%ブラック内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
総丈(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76012309414履き口:18、裾口:10.553F
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
76012318414履き口:20、裾口:11.555XO
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする