無線式、12インチディスプレイと標準赤外線カメラ 5台セット (Wi-Fi NVR) 8chモデル 2TB搭載(HDD)

無線式、12インチディスプレイと標準赤外線カメラ 5台セット (Wi-Fi NVR) 8chモデル 2TB搭載(HDD) - 塚本無線

Wi-Fi無線12インチ防犯監視カメラモニター一体型NVRと赤外線カメラ5台セット
HDD2TB搭載
12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵
HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
365万画素IPネットワークカメラ
赤外線LED3個照射距離20m
3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け
マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
※合法Wi-Fi無線防犯カメラ工事認証番号収得済
既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。
1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。
ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。

防塵防水性能あり使用場所屋外無線機器間WiFiモニターサイズ12インチLCDHDD2TB解像度265万画素フレームレート各ch:15fps画素数365万画素LED使用数(個)赤外線LED3個有効距離(m)10(赤外線監視可能距離)レンズサイズ(mm)3.6画角水平/約90度到達距離(m)最大350保証期間1年形状防水・暗視型内容量1個
注意
※電波は縦方向は弱い為、水平方向にカメラおよびモニターを設置ください。
※無線WIFIが近くにたくさんある場合混信することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76012388WTW-EG2582WHA-2TB+WTW-EGR332SEAW 5台
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする