コパスリップ(COPASLIP)

コパスリップ(COPASLIP) - モリスリップ(MolySlip)コパスリップ(COPASLIP) - モリスリップ(MolySlip)コパスリップ(COPASLIP) - モリスリップ(MolySlip)コパスリップ(COPASLIP) - モリスリップ(MolySlip)
(1件のレビュー)

コパスリップは耐熱性・通電性・耐塩性に優れた銅ベースのグリースとして世界中で愛用されています。成分に鉛を一切含まない無鉛エコロジー製品です。

用途ボルト・ナットの固着や焼付け・サビ・酸化を防止(潤滑性・耐熱性) 電気配線端子に塗り接点不良防止(通電性) マリーン環境に最適(耐塩性・耐腐食性)質量(g)590寸法(cm)9.9×9×9使用温度範囲(℃)-40~1100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76013124500g
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76013124
2023-12-15
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

点火プラグをドライで締めないようにとバイク屋に言われたので、無線の技術屋さんから聞いていたこの製品を思い出し買いました。
開けると銅の密度がすごくあり、とても良い使い心地がします。
この量ですと、素人の自分では終生使えそう、100均で買ったコスメの容器に小分けして、工具箱に入れています。
星四つなのは、量の多さからなので、製品としてはとてもおすすめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする