曜日別特売

電ドラボールプラス

電ドラボールプラス - ベッセル電ドラボールプラス - ベッセル電ドラボールプラス - ベッセル
(13件のレビュー)

1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!
回転数・トルク3段階切替モード。
強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。
充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。
落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。

用途
電気設備・盤の組み立て
機器・装置のメンテナンス
自動車・二輪の整備/DIYなど
充電時間(分)約60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)最大トルク(N・m)(手動・最大)12最大出力トルク(N・m)【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2質量(g)170環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電可能回数約500回付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147軸長(mm)100電圧(V)DC3.6柄径(Φmm)45最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式USB Type-Cサイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75回転数(min-1[回/分])280(低)/340(中)/400(高)使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan適合バッテリーリチウムイオン内容量1個
関連資料:(1.3MB)
注意
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※実際の電池寿命は使用条件、保管条件により異なります。
※バッテリーの交換はできません。
※過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
※充電用ACアダプターは付属しておりませんのでDC5V1Aの充電器をご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76013255220USB-P1
10,286
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【話題の新製品】電動×手動は次のステージへ!ベッセル電ドラボール(R)プラス、新登場!
この動画は、24が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 機器のメンテナンス

さすがのベッセル、使いやすいです。
スピードチェンジがもう少し分かりやすければなお良し。

2024-12-10
用途: 盤改造配線
電気・ガス・熱供給・水道業

ハイスピードと併用して使っております。慎重な配線の時はこちらが低スピードで使いやすいです。

2025-09-04
用途: 機械のメンテナス 工作用等
サウンドシャワーサービス業

とても軽くて、大きさも手頃で使いやすい。とても良い商品です。

1が参考にしています
2024-11-17
用途: 弱電軽作業
TOBAメンテナンスサービス建設業・工事業

弱電機器の作業に使用しています。ビスの使用が多い機器では大活躍しています。

2024-10-16
用途: ボルト締付作業

トルクリミッターが無いのが残念ですが、手回しにも対応可能で使い勝手のいい電動ドライバだと思います。価格の割にしっかりしたつくりだとも感じました。

対象商品 : 76013255
2023-12-20
用途: 故障機器の分解、組み立てに使用しています。
製造業

非常に使いやすくていいと思いますが締めきった時の跳ね返りがあるので使い方を考えての使用が必要かと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 76013255
2024-01-19
用途: 宅内作業
建設業・工事業

宅内のユニット等にはちょうどよい、力で使いやすい。
一番つよいトルクがいいかと。

対象商品 : 76013255
2023-05-26
用途: ちょっとしたネジ締めに

きっちりしたネジ締めと言うより、取り外し時の早巻きなどに重宝する。
バッテリーの持ちもそこそこ。
本締めの為に同じベッセルの72歯のドライバーと合せて利用しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする