曜日別特売

除菌の激落ちくんウエット

除菌の激落ちくんウエット - LEC(レック)除菌の激落ちくんウエット - LEC(レック)除菌の激落ちくんウエット - LEC(レック)

水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したウェットシートです。
水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。
アルコールも配合することで除菌効果も抜群です。界面活性剤不使用なので、電子レンジや冷蔵庫、ペット用品など洗剤を使いたくない場所に最適です。
小さなお子様やペットのいるご家庭にも安心してお使いいただけます。竹由来の天然除菌消臭剤配合で衛生的です。

用途テーブル、冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等キッチン周りの除菌・お掃除に。タイプウェット商品タイプ本体シリーズ激落ちくんセット数2個(30枚)シートサイズ(mm)300×200液性弱アルカリ性材質レーヨン・ポリエステル成分水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤、モウソウチク抽出物仕様キッチン用内容量1袋(30枚×2個)
注意
※本品は清掃用シートです。用途以外には使用しないでください。
※火気の近く、直射日光の当たる所や高温になる所には置かないでください。
※シート面に砂粒や硬いゴミが付着したまま使用しないでください。清掃面を傷つけるおそれがあります。
※肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋を使用してください。
※シートは水に溶けませんので水洗トイレ等に流さないでください。
※使用後のシート・袋は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76013526S00922
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする