曜日別特売

UTコートテーパエンドミル C-CTE4000

UTコートテーパエンドミル C-CTE4000 - ユニオンツールUTコートテーパエンドミル C-CTE4000 - ユニオンツールUTコートテーパエンドミル C-CTE4000 - ユニオンツールUTコートテーパエンドミル C-CTE4000 - ユニオンツールUTコートテーパエンドミル C-CTE4000 - ユニオンツールUTコートテーパエンドミル C-CTE4000 - ユニオンツールUTコートテーパエンドミル C-CTE4000 - ユニオンツールUTコートテーパエンドミル C-CTE4000 - ユニオンツール

テーパ半角30′~7°まで豊富なラインアップ

用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全46種類を絞り込む
小径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
小径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37230663C-CTE4030-1310506286-1836
11,340
5,443
5,987(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230697C-CTE4030-2310506286-1861
11,340
5,443
5,987(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230706C-CTE4030-3310506286-1879
11,340
5,443
5,987(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230715C-CTE4030-4310506286-1887
11,340
5,443
5,987(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230724C-CTE4030-5310506341-1966
11,340
5,443
5,987(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230733C-CTE4030-6310506286-1895
11,340
5,443
5,987(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230672C-CTE4030-10310506286-1844
12,290
5,899
6,489(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230681C-CTE4030-14310506286-1852
13,650
6,552
7,207(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230742C-CTE4040-1415506286-1909
11,760
5,645
6,210(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230776C-CTE4040-2415506286-1933
11,760
5,645
6,210(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230785C-CTE4040-3415506286-1941
11,760
5,645
6,210(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230794C-CTE4040-4415506286-1950
11,760
5,645
6,210(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230803C-CTE4040-5415506341-1974
11,760
5,645
6,210(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230812C-CTE4040-6415506286-1968
11,760
5,645
6,210(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230751C-CTE4040-10415508286-1917
16,280
7,814
8,595(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230767C-CTE4040-14415508286-1925
18,150
8,712
9,583(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230821C-CTE4050-1520606286-1976
13,650
6,552
7,207(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230855C-CTE4050-2520606286-1992
13,650
6,552
7,207(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230864C-CTE4050-3520606341-1991
14,300
6,864
7,550(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230873C-CTE4050-4520608286-2000
14,300
6,864
7,550(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230882C-CTE4050-5520608341-2008
14,300
6,864
7,550(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230891C-CTE4050-6520608286-2018
14,300
6,864
7,550(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230837C-CTE4050-105206010286-1984
21,780
10,454
11,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230846C-CTE4050-145206010341-1982
24,200
11,616
12,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230907C-CTE4060-1620606286-2026
14,300
6,864
7,550(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230934C-CTE4060-2620606286-2051
14,300
6,864
7,550(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230943C-CTE4060-3620606286-2069
14,300
6,864
7,550(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230952C-CTE4060-4620606286-2077
14,300
6,864
7,550(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230961C-CTE4060-5620606341-2016
15,840
7,603
8,363(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230977C-CTE4060-66206010286-2085
15,840
7,603
8,363(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230916C-CTE4060-106206010286-2034
23,320
11,194
12,313(税込)
当日出荷
返品不可
37230925C-CTE4060-146206012286-2042
25,960
12,461
13,707(税込)
当日出荷
メーカー直送
37230986C-CTE4080-18257010286-2093
22,440
10,771
11,848(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37231004C-CTE4080-28257010286-2115
23,100
11,088
12,197(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37231013C-CTE4080-38257010286-2123
24,750
11,880
13,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37231022C-CTE4080-48257010286-2131
26,070
12,514
13,765(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37231031C-CTE4080-58257512341-2024
28,600
13,728
15,101(税込)
翌々日出荷
返品不可
37231047C-CTE4080-68257512286-2140
30,360
14,573
16,030(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230995C-CTE4080-108259012286-2107
52,800
25,344
27,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
37231056C-CTE4100-110359012286-2158
37,950
18,216
20,038(税込)
9日以内出荷
37231074C-CTE4100-210359012286-2174
40,260
19,325
21,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37231083C-CTE4100-310359012286-2182
42,900
20,592
22,651(税込)
翌々日出荷
返品不可
37231092C-CTE4100-410359012286-2191
49,500
23,760
26,136(税込)
翌々日出荷
返品不可
37231101C-CTE4100-510359012341-2032
53,900
25,872
28,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
37231117C-CTE4100-610359012286-2204
57,750
27,720
30,492(税込)
翌々日出荷
返品不可
37231065C-CTE4100-1010359016286-2166
69,300
33,264
36,590(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする