曜日別特売

シンエイアーバンスタンド 両面印刷

シンエイアーバンスタンド 両面印刷 - シンエイ[店舗什器・備品]シンエイアーバンスタンド 両面印刷 - シンエイ[店舗什器・備品]シンエイアーバンスタンド 両面印刷 - シンエイ[店舗什器・備品]シンエイアーバンスタンド 両面印刷 - シンエイ[店舗什器・備品]シンエイアーバンスタンド 両面印刷 - シンエイ[店舗什器・備品]シンエイアーバンスタンド 両面印刷 - シンエイ[店舗什器・備品]シンエイアーバンスタンド 両面印刷 - シンエイ[店舗什器・備品]シンエイアーバンスタンド 両面印刷 - シンエイ[店舗什器・備品]
(1件のレビュー)

屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。
ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg)
本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。
ガタつき抑制のアジャスター付きです。
面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。

用途屋外での案内告知、注意喚起などに。タイプ両面表示設置場所屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)質量(kg)15.6材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ幅(mm)400奥行(mm)385高さ(mm)996内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76014576UR-ST-R-MSD-01駐車駐輪禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76014585UR-ST-R-MSD-02駐停車禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76014594UR-ST-R-MSD-03駐車禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76014603UR-ST-R-MSD-04駐車禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76014619UR-ST-R-MSD-05駐車禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76014628UR-ST-R-MSD-06駐輪禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76014637UR-ST-R-MSD-07無断立入禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76014646UR-ST-R-MSD-08無断立入禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76014655UR-ST-R-MSD-09無断立入禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76014664UR-ST-R-MSD-10無断駐車禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76014673UR-ST-R-MSD-11無断駐車禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76014689UR-ST-R-MSD-12来客用駐車場
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76014698UR-ST-R-MSD-13来客用駐輪場
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76014707UR-ST-R-MSD-14来客用専用駐車場
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76014716UR-ST-R-MSD-15契約者専用駐車場
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76014725UR-ST-R-MSD-16駐車厳禁
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76014734UR-ST-R-MSD-17進入禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76014743UR-ST-R-MSD-18通り抜け禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76014759UR-ST-R-MSD-19Uターン禁止
66,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76014768UR-ST-R-MSD-20障がい者専用駐車場
66,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76014716
2022-12-28
用途: 駐車場の告知(関係者以外に駐車禁止とする)に使用
有限会社三功製作所製造業

重さもあり、倒れにくい構造で良いと思います。
思うより少し小さかったですが、大きすぎても邪魔になるので
良い商品かと。
錆びないと良いと思いますが、それは経年観察しないと分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする