曜日別特売

UTコート超硬エンドミル CSS

UTコート超硬エンドミル CSS - ユニオンツールUTコート超硬エンドミル CSS - ユニオンツールUTコート超硬エンドミル CSS - ユニオンツールUTコート超硬エンドミル CSS - ユニオンツール
(1件のレビュー)

部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル

用途一般鋼用刃数2材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)内容量1本
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49034605CSS2010-015011.54452UT
2,040
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034614CSS2010-020012.04452UT
2,040
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034623CSS2010-025012.54452UT
2,040
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034632CSS2010-030013.04452UT
2,040
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034641CSS2015-02251.52.34452UT
2,040
979
1,077(税込)
当日出荷
49034657CSS2015-03001.53.04452UT
2,040
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034666CSS2015-03751.53.84452UT
2,040
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034675CSS2015-04501.54.54452UT
2,040
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034684CSS2020-030023.04452UT
2,040
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034693CSS2020-040024.04452UT
2,040
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034702CSS2020-050025.04452UT
2,040
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
49034711CSS2020-060026.04452UT
2,040
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034727CSS2030-045034.56502UT
2,640
1,267
1,394(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034736CSS2030-060036.06502UT
2,640
1,267
1,394(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034745CSS2030-075037.56502UT
2,640
1,267
1,394(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034754CSS2030-090039.06502UT
2,640
1,267
1,394(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034763CSS2040-060046.06502UT
2,880
1,382
1,520(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034772CSS2040-080048.06502UT
2,880
1,382
1,520(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034781CSS2040-1000410.06502UT
2,880
1,382
1,520(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034797CSS2040-1200412.06502UT
2,880
1,382
1,520(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034806CSS2050-075057.56502UT
3,120
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
49034815CSS2050-1000510.06502UT
3,120
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034824CSS2050-1250512.56602UT
3,120
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034833CSS2050-1500515.06602UT
3,120
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034842CSS2060-090069.06502UT
3,360
1,613
1,774(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034851CSS2060-1200612.06502UT
3,360
1,613
1,774(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034867CSS2060-1500615.06602UT
3,360
1,613
1,774(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034876CSS2060-1800618.06602UT
3,360
1,613
1,774(税込)
当日出荷
49034885CSS2080-1600816.08702UT
6,320
3,034
3,337(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034894CSS2080-2000820.08702UT
6,320
3,034
3,337(税込)
当日出荷
49034903CSS2080-2400824.08802UT
6,320
3,034
3,337(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034912CSS2100-20001020.010702UT
7,580
3,638
4,002(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034921CSS2100-25001025.010802UT
7,580
3,638
4,002(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034937CSS2100-30001030.010802UT
7,580
3,638
4,002(税込)
当日出荷
49034946CSS2120-24001224.012802UT
11,170
5,362
5,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49034955CSS2120-30001230.012802UT
11,170
5,362
5,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034964CSS2120-36001236.012802UT
11,170
5,362
5,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
21494253CSS2001-00150.10.154452UT
7,800
3,744
4,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21494262CSS2001-00200.10.24452UT
7,800
3,744
4,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21494278CSS2001-00300.10.34452UT
7,800
3,744
4,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21494287CSS2002-00300.20.34452UT
4,680
2,246
2,471(税込)
当日出荷
21494296CSS2002-0040-30.20.43382UT
4,680
2,246
2,471(税込)
翌々日出荷
返品不可
21494305CSS2002-0040-40.20.44452UT
4,680
2,246
2,471(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21494314CSS2002-00500.20.54452UT
4,680
2,246
2,471(税込)
翌々日出荷
返品不可
21494323CSS2002-00600.20.64452UT
4,680
2,246
2,471(税込)
翌々日出荷
返品不可
21494332CSS2003-00450.30.454452UT
4,080
1,958
2,154(税込)
翌々日出荷
返品不可
21494348CSS2003-0060-30.30.63382UT
4,080
1,958
2,154(税込)
翌々日出荷
返品不可
21494357CSS2003-0060-40.30.64452UT
4,080
1,958
2,154(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21494366CSS2003-00750.30.754452UT
4,080
1,958
2,154(税込)
翌々日出荷
返品不可
21494375CSS2003-00900.30.94452UT
4,080
1,958
2,154(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21494506
2023-06-13
用途: 真鍮板のカットに使用
その他業種

こちらのエンドミルはいつもを使用しています。真鍮板をカットするのにとても良いです。オイルを掛けながら使用していますが、もう少し耐久性が有れば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする