UTコート高能率超硬エンドミル CRRS

UTコート高能率超硬エンドミル CRRS - ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CRRS - ユニオンツール

不等分割と外周バックテーパーがビビリを抑制。難削材も可

用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数4質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37239124CRRS4020050622704357-4326
10,500
5,040
5,544(税込)
翌々日出荷
返品不可
37239133CRRS4030080933706357-4334
10,800
5,184
5,702(税込)
翌々日出荷
返品不可
37239142CRRS4040031244606357-4342
11,600
5,568
6,125(税込)
翌々日出荷
返品不可
37239176CRRS40401012444704357-4377
10,000
4,800
5,280(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239167CRRS4040101244704357-4369
11,600
5,568
6,125(税込)
当日出荷
メーカー直送
37239185CRRS4050121555706357-4385
12,000
5,760
6,336(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239194CRRS4060051866606357-4393
13,400
6,432
7,075(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239203CRRS4060101866606357-4407
13,400
6,432
7,075(税込)
当日出荷
返品不可
37239212CRRS4060151866906357-4415
13,400
6,432
7,075(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239221CRRS4080052688708357-4423
16,700
8,016
8,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
37239237CRRS4080102688708357-4431
16,700
8,016
8,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
37239246CRRS40802024881008357-4440
16,700
8,016
8,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239255CRRS4100053010108010357-4458
22,000
10,560
11,616(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239264CRRS4100103010108010357-4466
22,000
10,560
11,616(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239273CRRS41002030101011010357-4474
22,000
10,560
11,616(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37239282CRRS41202036121212012357-4482
27,700
13,296
14,626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43846119CRRS4040-05-12-444704158-2321
10,000
4,800
5,280(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846128CRRS4060-03-1866906158-2255
13,400
6,432
7,075(税込)
3日以内出荷
返品不可
43846137CRRS4080-03-24881008157-9151
16,700
8,016
8,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846146CRRS4100-03-30101011010158-2314
22,000
10,560
11,616(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846155CRRS4120-03-36121212012158-2268
27,700
13,296
14,626(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846164CRRS4120-05-36121212012158-3904
27,700
13,296
14,626(税込)
翌々日出荷
返品不可
43846173CRRS4120-10-36121212012157-9168
27,700
13,296
14,626(税込)
翌々日出荷
返品不可
37239151CRRS4040051244606357-4351
11,600
5,568
6,125(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする