曜日別特売

UTコート高能率超硬エンドミル CNRS

UTコート高能率超硬エンドミル CNRS - ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CNRS - ユニオンツール

難削材の高送り・高能率加工を実現

用途チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37236771CNRS40601016616906357-4245
15,000
7,200
7,920(税込)
翌日出荷
返品不可
37236787CNRS408010168161008357-4253
17,800
8,544
9,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
37236796CNRS41001026102611010357-4261
21,800
10,464
11,510(税込)
翌日出荷
返品不可
37236805CNRS41001526102611010357-4270
21,800
10,464
11,510(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37236814CNRS41002026102611010357-4288
21,800
10,464
11,510(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37236823CNRS41201026122612012357-4296
27,700
13,296
14,626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37236832CNRS41201526122612012357-4300
27,700
13,296
14,626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37236841CNRS41202026122612012357-4318
27,700
13,296
14,626(税込)
翌々日出荷
返品不可
60892222CNRS4060-05-16616906820-2885
15,000
7,200
7,920(税込)
翌々日出荷
返品不可
60892238CNRS4080-05-168161008820-2886
17,800
8,544
9,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60892247CNRS4100-05-26102611010820-2887
21,800
10,464
11,510(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892256CNRS4120-05-26122612012820-2888
27,700
13,296
14,626(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする