曜日別特売

西宮市一般家庭用可燃ゴミ指定袋

西宮市一般家庭用可燃ゴミ指定袋 - 日本サニパック

西宮市家庭用燃えるゴミ袋5Lとって付きタイプ。サニパックが展開する環境配慮型商品「nocooノクー」の技術をベースとし、原料に天然ライムストーン(炭酸カルシウム)を配合しております。これにより100%石油由来のポリ袋と比較して製造時、燃焼時のCO2排出量を約20%削減できます。

用途西宮市家庭用燃やすごみ5L(とって付き)材質HDPE+天然ライムストーン(CC)寸法(横×縦)(mm)350(マチ幅含む)×420マチ(mm)120対象地域西宮市RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(30枚)
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76021226GCN175白半透明0.02
オープン
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする