ユニオンツール
UTコート高能率超硬エンドミル CFB
加工面に困ったらこのボール。高能率加工用不等分割3枚刃
用途
一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
3
質量(g)
884
表面処理
UT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全14種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
0.6
0.8
1
1.5
2
3
4
5
6
8
10
12
刃長(mm)
選択してください
0.9
1.2
1.5
2.25
3
4.5
6
7.5
9
12
15
18
全長(mm)
選択してください
50
60
70
80
90
100
110
120
シャンク径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37234994
CFB30200300
2
3
50
4
¥
6,720
¥
3,226
¥
3,549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37235003
CFB30300450
3
4.5
60
6
¥
6,890
¥
3,307
¥
3,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37235021
CFB304006004
4
6
70
4
¥
6,560
¥
3,149
¥
3,464
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37235012
CFB30400600
4
6
70
6
¥
6,890
¥
3,307
¥
3,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37235037
CFB30600900
6
9
80
6
¥
8,610
¥
4,133
¥
4,546
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37235046
CFB30801200
8
12
90
8
¥
12,300
¥
5,904
¥
6,494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37235055
CFB31001500
10
15
100
10
¥
16,320
¥
7,834
¥
8,617
(税込)
当日出荷
返品不可
39383032
CFB30060090
0.6
0.9
50
4
¥
6,890
¥
3,307
¥
3,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39383041
CFB30080120
0.8
1.2
50
4
¥
6,720
¥
3,226
¥
3,549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39383057
CFB30100150
1
1.5
50
4
¥
6,230
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39383066
CFB30150225
1.5
2.25
50
4
¥
6,890
¥
3,307
¥
3,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39383075
CFB30500750
5
7.5
80
6
¥
7,790
¥
3,739
¥
4,113
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39383084
CFB30801200LS
8
12
120
8
¥
13,940
¥
6,691
¥
7,360
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37235064
CFB31201800
12
18
110
12
¥
20,660
¥
9,917
¥
10,909
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください