曜日別特売

西宮市事業系可燃ゴミ指定袋

西宮市事業系可燃ゴミ指定袋 - 日本サニパック
(1件のレビュー)

西宮市事業系可燃ゴミ袋90L。サニパックが展開する環境配慮型商品「nocooノクー」の技術をベースとし、原料に天然ライムストーン(炭酸カルシウム)を配合しております。これにより100%石油由来のポリ袋と比較して製造時、燃焼時のCO2排出量を約20%削減できます。

用途西宮市事業系可燃ゴミ袋90L対象地域西宮市材質LLDPE+天然ライムストーン(CC)寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(10枚)
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76021217GCN9D90白半透明0.04
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76021217
2024-04-26
用途: ごみ捨て時

いつも大量に買っています。かいに行く手間が省けて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする