西宮市一般家庭用可燃ゴミ指定袋

西宮市一般家庭用可燃ゴミ指定袋 - 日本サニパック
(1件のレビュー)

西宮市家庭用燃えるゴミ袋45L。サニパックが展開する環境配慮型商品「nocooノクー」の技術をベースとし、原料に天然ライムストーン(炭酸カルシウム)を配合しております。これにより100%石油由来のポリ袋と比較して製造時、燃焼時のCO2排出量を約20%削減できます。

用途西宮市家庭用燃やすごみ45L対象地域西宮市材質HDPE+天然ライムストーン(CC)寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(10枚)
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76021269GCN4445白半透明0.02
オープン
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76021269
2023-02-06
用途: 追加注文しました
その他業種

先日こちらでお試し購入しましたところとても丈夫でつかいやすかったので追加でまとめ買いしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする