西宮市一般家庭用可燃ゴミ指定袋

西宮市一般家庭用可燃ゴミ指定袋 - 日本サニパック
(3件のレビュー)

西宮市家庭用燃えるゴミ袋45L。コンパクトな包装形態により、置き場所を選ばずご使用いただけます。サニパックが展開する環境配慮型商品「nocooノクー」の技術をベースとし、原料に天然ライムストーン(炭酸カルシウム)を配合しております。これにより100%石油由来のポリ袋と比較して製造時、燃焼時のCO2排出量を約20%削減できます。

用途西宮市家庭用燃やすごみ45L材質HDPE+天然ライムストーン(CC)寸法(横×縦)(mm)650×800対象地域西宮市RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(30枚)
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76021278GCN4945白半透明0.02
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76021278
2024-11-27
用途: ゴミ袋
不動産業

裂けにくい素材なのでゴミを入れやすいです
不透明なので中が見えにくいのもポイント高いです

対象商品 : 76021278
2024-07-14
用途: 日常
建設業・工事業

小さく包装されていますので、台所のコンパクトに置けますし1枚ずつ取り出しやすく使いやすいです

対象商品 : 76021278
2023-05-04
用途: 施設の利用者様より出るゴミ袋として使用しています
有限会社一葉サンサン会医療・福祉・介護関連業

急いで使用するために購入しました。助かりました。また購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする