日本サニパック
西宮市一般家庭用その他プラゴミ指定袋
西宮市その他プラゴミ袋45L。バイオマスプラスチック10%を使用しているため、カーボンニュートラルの考えで、CO2排出量の削減が期待できます。
用途
西宮市家庭用その他プラゴミ45L
材質
LLDPE+バイオマス原料配合
寸法(横×縦)(mm)
650×800
対象地域
西宮市
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
180086
バイオマス配合率(%)
10
内容量
1冊(20枚)
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76021305
GVN43
45
透明
0.025
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください