アルコールチェッカー

アルコールチェッカー - センター商事アルコールチェッカー - センター商事
(8件のレビュー)

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認

仕様自動電源オフ付属品取扱説明書材質ABS質量(g)30(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと)電源DV3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)測定範囲(mg/L)0.00~0.95表示センサー使用回数:0~999、1000回以上使用:「SENSOR」、アルコール検知:「Danger」寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×85×18測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4~5測定単位0.01mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回以上ウォームアップ時間10~15秒検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76021156K-249
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 就業前後のアルコールチェック

追加して購入しましたが、今まで使用していたものと操作感が異なります。何回か使用すればなれることでしょう

対象商品 : 76021156
2025-08-05
用途: 毎朝のアルコールチェック
株式会社川崎クレーン建設業・工事業

ウォーム時間は長めだけど、この価格でこの性能なら文句なし。

2024-10-15
用途: 現場従業員の朝夕のアルコールチェックに使用
建設業・工事業

以前のより、コンパクトで丸みがあるので手に馴染み、蓋を開け閉めする手間が無く、使い勝手がいいです。

対象商品 : 76021156
2024-05-20
用途: ドライバー点呼時
ミシマ運輸株式会社

運転手には必需品ですのでがあまり場所をとらない小さいものをとってみました。ブザー音はしっかりと大きくなるのでわかりやすいです

対象商品 : 76021156
2023-02-14
用途: アルコールチェック

業務中に運転する方が計るので結構回数が行ってしまうので、お手頃価格な価格で簡単に操作できるものを探していて、こちらを見つけました。
思っていたより反応も早くて、操作も簡単なのでとても良いです。
電池式なのも手軽でよいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 76021156
2023-04-28
用途: 出勤 退勤時
卸売・小売業

使いやすい サイズが小さいので 携帯して利用するのに良い

対象商品 : 76021156
2023-09-03
用途: 12月からのドライバーさん様に
製造業

大きさがおもったより小さかった。
1000回しか使えないのが残念です。

対象商品 : 76021156
2022-06-06
用途: アルコールチェック時
山下産業建設業・工事業

シンプルで使いやすいです。コスパもとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする