ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)第2種
第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。
ランヤード(長さ)(mm)
ノビロン(伸縮自在ストラップ):収縮時1200~1300、伸長時1650
タイプ
フルハーネス型用
ロープ仕様
伸縮式
質量(g)
約1035
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
ノビロン(伸縮自在ストラップ):42
商品タイプ
シングル
仕様
構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76021165
THL-NV90H-21KS-BK-R23-TYPE2
¥
21,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください