曜日別特売

フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン第2種

フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン第2種 - ツヨロン(藤井電工)
(1件のレビュー)

第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。

ランヤード(長さ)(mm)ロープ式:1650タイプフルハーネス型用ロープ仕様ロープ式質量(g)約855ランヤード(直径)(Φmm)ロープ式:12商品タイプダブル仕様構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76021174THL-2-NV90H-21KS-BK2R23TYPE2
32,100
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76021174
2023-06-07
用途: 高所作業時
建設業・工事業

2種のランヤードが無く、探していたところ、こちらの商品に出会いました。実作業では、高い位置に墜落制止用器具を掛ける設備も無く、地這で使えるとのことで、購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする