ヒロ・コーポレーション
サーモチェッカーAG
1台で温度検知とアルコール検知の両方ができる。
温度検知とアルコール検知を印刷します。
プリンター標準装備、市販のストローに対応。
用途
アルコール検知・温度検知
センサータイプ
燃料電池方式
寿命
20000回
交換方法
アルコールモジュール交換可能
対応径(Φmm)
市販ストロー:10
測定時間
20秒以内
記録媒体
本体記録
データ記録件数
200000件のデータ保存可能、10000件顔認証登録可能
測定回数
ディスプレイ画面に残回数表示
電源
ACアダプターDC12V2A
設置方式
スタンド固定 携帯不可
カメラ仕様
200万画素数
モニタ
8インチ
環境温度範囲(℃)
温度測定:16~36、アルコール濃度測定:ー20~40、サーマルプリンター:5~40
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64541166
TM-0004【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
298,000
¥
189,000
¥
159,000
アウトレット
¥
174,900
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
76021314
TM-0004
-
¥
298,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください