INAX(LIXIL)
サーモスタット式シャワーバス水栓 ジュエラ エコアクアシャワーSPA(めっき仕様)
ウルトラファインバブルを含んだ、高い洗浄力のシルクミストをはじめ、3つのシャワー吐水によりキレイが磨かれる『エコアクアシャワーSPA』搭載のシャワーバス水栓。
適合場所
浴室
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
固定87
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76027824
BF-J147TSM
一般地
¥
145,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76027833
BF-J147TNSM
寒冷地
¥
148,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください