INAX(LIXIL)
サーモスタット式 シャワーバス水栓 ジュエラ エコアクアスイッチシャワー(めっき仕様)
大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地によさを実現したエコアクアシャワータイプのシャワーバス水栓
適合場所
浴室
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
固定87
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76027849
BF-J147TSLM
一般地
¥
145,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76027858
BF-J147TNSLM
寒冷地
¥
148,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください