INAX(LIXIL)
サーモスタット式シャワーバス水栓 プッシュ式 エコアクアスイッチシャワー
大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地によさを実現したエコアクアシャワータイプのシャワーバス水栓
適合場所
浴室
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
固定121±5(壁から)
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76028226
BF-HW156TSJM
一般地
¥
105,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76028235
BF-HW156TNSJM
寒冷地
¥
108,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください