曜日別特売

定量止水付 サーモスタット付シャワーバス水栓エコフルスプレーシャワー

定量止水付 サーモスタット付シャワーバス水栓エコフルスプレーシャワー - INAX(LIXIL)定量止水付 サーモスタット付シャワーバス水栓エコフルスプレーシャワー - INAX(LIXIL)

定量止水機能付きの浴槽・洗い場兼用バス水栓

適合場所浴室タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13グリーン購入法適合内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
吐水口長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76028269BF-7140TNSD寒冷地自在170
110,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76028278BF-7140TSD(250)一般地自在250
97,400
取扱い終了
返品不可
76028287BF-7140TSD(300)一般地自在300
98,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする