INAX(LIXIL)
定量止水付 サーモスタット付シャワーバス水栓 エコフルスプレーシャワー
定量止水機能付きの浴槽・洗い場兼用バス水栓
適合場所
浴室
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
呼び径(mm)
13
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
吐水口長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76028296
BF-M140TSD
一般地
自在170
¥
88,100
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76028305
BF-M140TNSD
寒冷地
自在170
¥
91,100
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76028314
BF-M140TSD(250)
一般地
自在250
¥
89,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください