INAX(LIXIL)
大型サーモスタット付バルブ 埋込配管用 温度計付
適合場所
浴室
使用地区
一般地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
埋込
呼び径(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76028497
BF-20TM-32A
¥
397,300
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください