INAX(LIXIL)
ボディシャワー
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
使用地区
一般地
適合場所
浴室
取付方式
埋込
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
固定97(壁から)
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
76028533
BF-5B
¥
36,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026年
04月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください