これエエやん ノーマルシャワーヘッド (汎用品 交換用 シンプル ほとんどのメーカーに対応 日本製)

これエエやん ノーマルシャワーヘッド (汎用品 交換用 シンプル ほとんどのメーカーに対応 日本製) - GAONA(ガオナ)これエエやん ノーマルシャワーヘッド (汎用品 交換用 シンプル ほとんどのメーカーに対応 日本製) - GAONA(ガオナ)これエエやん ノーマルシャワーヘッド (汎用品 交換用 シンプル ほとんどのメーカーに対応 日本製) - GAONA(ガオナ)これエエやん ノーマルシャワーヘッド (汎用品 交換用 シンプル ほとんどのメーカーに対応 日本製) - GAONA(ガオナ)

シンプルな形状の安心・安全な日本製シャワーヘッドです。
水流が太いため、寒い時期でもシャワーがぬるくなりにくいです。
小型で軽量なので取り回しがしやすいです。
アダプター付きでTOTO、LIXIL(INAX)のバランス釜以外、KVK、MYM、SANEI、カクダイなどのメーカーのホースに取付可能です。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。

用途
一般的でオーソドックスなシャワーヘッド
付属品
アダプター2個
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73501009GA-FA036
オープン
¥619
¥681(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする