曜日別特売

サーモスタット式シャワーバス水栓 クロマーレS エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)

サーモスタット式シャワーバス水栓 クロマーレS  エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様) - INAX(LIXIL)

ウルトラファインバブルを含んだ、高い洗浄力のシルクミストをはじめ、3つのシャワー吐水によりキレイが磨かれる『エコアクアシャワーSPA』搭載のシャワーバス水栓。

適合場所浴室タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)グリーン購入法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76028549BF-KA145TSMM一般地
81,500
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76028558BF-KA145TNSMM寒冷地
84,500
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする