曜日別特売

サーモスタット式シャワーバス水栓 クロマーレS エコアクアシャワー(めっき仕様)

サーモスタット式シャワーバス水栓 クロマーレS  エコアクアシャワー(めっき仕様) - INAX(LIXIL)

大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地によさを実現したエコアクアシャワータイプのシャワーバス水栓

適合場所浴室タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)グリーン購入法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76028603BF-KA145TSL一般地
61,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76028619BF-KA145TNSL寒冷地
64,500
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする