曜日別特売

サーモスタット式シャワーバス水栓 クロマーレS エコフルシャワー

サーモスタット式シャワーバス水栓 クロマーレS  エコフルシャワー - INAX(LIXIL)

節水効果の機能が充実のエコフルシャワー搭載のシャワーバス水栓

適合場所浴室タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)グリーン購入法適合内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76028655BF-KA145TNSG寒冷地
54,500
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
76028664BF-KA145TSG(250)一般地
52,900
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76028673BF-KA145TNSG(250)寒冷地
55,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
76028689BF-KA145TSG(300)一般地
53,900
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76028698BF-KA145TNSG(300)寒冷地
56,900
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
76028646BF-KA145TSG一般地
47,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76028646BF-KA145TSG77597346BF-KA145TSGBF-KA145TSG サーモスタット式 シャワーバス水栓 クロマーレS エコフルシャワー INAX(LIXIL) 77597346サーモスタット式 シャワーバス水栓 クロマーレS エコフルシャワーINAX(LIXIL)1台
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする