INAX(LIXIL)
サーモスタット式シャワーバス水栓洗い場専用 クロマーレS エコフルシャワー
節水効果の機能が充実のエコフルシャワー搭載のシャワーバス水栓
適合場所
浴室
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76028804
BF-KA147TSG
一般地
¥
51,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76028813
BF-KA147TNSG
寒冷地
¥
54,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください