INAX(LIXIL)
サーモスタット式シャワー専用水栓 高温出湯制限 クロマーレS エコフルシャワー
高温出湯制限、脚部の断熱カバーなど安全性を考慮したパブリック向けのシャワーバス水栓です。
適合場所
浴室
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76028926
BF-KA246TSG
一般地
¥
52,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76028935
BF-KA246TNSG
寒冷地
¥
55,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください