曜日別特売

吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式 ポップアップ排水栓タイプ

吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式  ポップアップ排水栓タイプ - INAX(LIXIL)

吐水口が360度回転するので、下向きで手洗い、上向きでうがいなどに便利な洗面水栓

適合場所洗面タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)36吐水口長さ(mm)固定113内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06136475LF-X340SR一般地
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76028953LF-X340SR一般地
54,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76028969LF-X340SRN寒冷地
54,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76028953LF-X340SR06136475LF-X340SRLF-X340SR 吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式  ポップアップ排水栓タイプ INAX(LIXIL) 06136475吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式 ポップアップ排水栓タイプINAX(LIXIL)1個
19,980
税込21,978
品番が変更になりました
76028969LF-X340SRN68516186LF-X340SYRNLF-X340SRN 吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式 ポップアップ排水栓タイプ INAX(LIXIL) 68516186吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式 ポップアップ排水栓タイプINAX(LIXIL)1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする