INAX(LIXIL)
吐水口引出式シングルレバー混合水栓 eモダン エコハンドル 泡沫式
ホースが引き出せて洗面器の清掃などに便利なシンプルデザインの洗面水栓
適合場所
洗面
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
36
吐水口長さ(mm)
固定130
ホース長さ(mm)
300
ホース長さ(m)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76028996
LF-E345SYC
一般地
¥
81,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76029005
LF-E345SYCN
寒冷地
¥
81,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください