INAX(LIXIL)
マルチシングルレバー混合水栓(泡沫式)めっきタイプ
吐水口が360度回転するので、うがいや洗眼などに便利な洗面水栓
適合場所
洗面
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
36(2ケ)、20(1ケ)
吐水口長さ(mm)
自在145
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76029014
LF-HX360SYR(500)
一般地
¥
62,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76029023
LF-HX360SYRN(500)
寒冷地
¥
65,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください