INAX(LIXIL)
マルチシングルレバー混合水栓(泡沫式)ホワイト
吐水口が360度回転するので、うがいや洗眼などに便利な洗面水栓
適合場所
洗面
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
36(2ケ)、20(1ケ)
吐水口長さ(mm)
自在145
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76029039
LF-HX360SYR(500)/BW1
一般地
¥
52,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76029048
LF-HX360SYRN(500)/BW1
寒冷地
¥
55,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76029057
LF-HX360SYR/BW1
一般地
¥
52,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76029066
LF-HX360SYRN/BW1
寒冷地
¥
55,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください