曜日別特売

吐水口引出式シングルレバー混合水栓(泡沫式)ジュエラ

吐水口引出式シングルレバー混合水栓(泡沫式)ジュエラ - INAX(LIXIL)吐水口引出式シングルレバー混合水栓(泡沫式)ジュエラ - INAX(LIXIL)

デザイン性に優れた、ホースが引き出せるタイプのワンホール洗面水栓

適合場所洗面タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)36吐水口長さ(mm)固定130ホース長さ(mm)300グリーン購入法適合ホース長さ(m)0.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76029075LF-J345SYU一般地
82,000
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
76029084LF-J345SYNU寒冷地
82,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする