2ハンドル混合水栓 eモダン

2ハンドル混合水栓 eモダン - INAX(LIXIL)

直線基調のデザインが特徴のツーハンドル洗面水栓

適合場所洗面使用地区一般地・寒冷地共用タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)32(3か所)吐水口長さ(mm)固定115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76029145LF-E130B
72,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする