INAX(LIXIL)
シングルレバー混合水栓 エコハンドル ポップアップ排水栓タイプ
水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓
適合場所
洗面
使用地区
一般地・寒冷地共用
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
30(2ケ)、20(1ケ)
吐水口長さ(mm)
固定105
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76029154
LF-B350SY
¥
44,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください