曜日別特売

シングルレバー混合水栓 エコハンドル ゴム栓タイプ

シングルレバー混合水栓 エコハンドル ゴム栓タイプ - INAX(LIXIL)シングルレバー混合水栓 エコハンドル ゴム栓タイプ - INAX(LIXIL)

水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓

適合場所洗面使用地区一般地・寒冷地共用タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)30(2ケ)、20(1ケ)吐水口長さ(mm)固定105グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76029163LF-B355SY
45,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする