INAX(LIXIL)
洗面用 セパレート単水栓 ポップアップ排水栓タイプ
直線基調のデザインが特徴のセパレートタイプの洗面水栓
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地・寒冷地共用
適合場所
洗面
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
32(2か所)
吐水口長さ(mm)
固定115
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
レバーハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76029188
LF-E130BR
¥
58,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください