INAX(LIXIL)
シングルレバー単水栓 eモダン エコダイヤル 排水栓なし
最大で約50%の節水効果のあるエコダイアル付のシングルレバー洗面水栓
適合場所
洗面
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
27±2
吐水口長さ(mm)
固定105
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76029215
LF-E02
一般地
¥
37,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76029224
LF-E02N
寒冷地
¥
37,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください